ワコー
吸水用クロスビックサイズ
大型サイズで吸水作業を時短出来ます。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
色
ブルー
幅(mm)
190
高さ(mm)
300
奥行(mm)
70
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392064
CC-54
300
190
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください