地デジチューナー

地デジチューナー - 慶洋エンジニアリング地デジチューナー - 慶洋エンジニアリング地デジチューナー - 慶洋エンジニアリング地デジチューナー - 慶洋エンジニアリング地デジチューナー - 慶洋エンジニアリング地デジチューナー - 慶洋エンジニアリング地デジチューナー - 慶洋エンジニアリング

【4×4チューナーアンテナ】目立ちにくい4×4アンテナでより安定した地デジ放送を楽しめる。
【おでかけモード搭載】ホームポジションのチャンネル情報を記憶し、遠隔地でチャンネルスキャンを行った後にスムーズにホームポジションに復帰できます。
【フルセグワンセグ自動切り替え】弱電界環境でフルセグ受けができない場合でも自動的にワンセグ受信に切り替わります。
【EPG(電子番組表)対応】フルセグ受下では番組表を取得可能。
【リモコン付き】付属のリモコンで操作が可能
【HDMI RCA】HDMI RCA×2搭載
【自動中継局サーチ】中継局の切り替わり地点で自動にスムーズに切り替わる。

用途【車載用地上デジタルチューナー】純正モニターやディスプレイオーディオ、HDMI入力搭載機器に接続するだけで地デジデジタル放送を高画質で見られます。形式車載用地上デジタルテレビチューナー電源電圧DC12V(動作範囲:9V~13.8V)受信周波数470MHz~770MHz音声出力ステレオRCA(2Vp-p) HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時映像出力RCA(1Vp-p/75)HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70377346AN-T020
27,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

地デジチューナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする