八幡化成
ハンキングエコポット 210
フェンスなどの壁面を彩るハンギングポット。
用途
空間を華やかに演出してくれます。S型フック1個付。
付属品
S型フック1個
材質
ポリプロピレン(木粉入)
容量(L)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×147×251
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395467
-
素焼き調
¥1,100
¥
999
¥1,099
(税込)
9日以内出荷
70395476
-
ブラック
¥1,100
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください