ゼノア
背負式エンジンブロワ
プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途
除草作業、施設の清掃等に
仕様
スークプラグ:NGK BPMR7A
風量(m
3
/min)
14
全長×全幅W×全高(mm)
(外形)354×435×495
乾燥質量(kg)
(本体)9.1
燃料タンク容量(L)
2
始動方式
リコイルスタート
最大風量(m/s)
90
排気量(cm
3
)
62
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392326
EB6200
¥
107,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません