背負式エンジンブロワ

背負式エンジンブロワ - ゼノア背負式エンジンブロワ - ゼノア背負式エンジンブロワ - ゼノア

クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。

用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551乾燥質量(kg)(本体)10.4燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392335EBZ8560
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする