エフケイシステム
Bluetooth変換コンバーター
USB接続機器などをBluetoothに変換してワイヤレス化できるコンバーター
用途
有線機器をiPadやタブレットでも利用可能に
出力
タブレット端末へ:Bluetooth / Wi-Fi
電源
AC アダプター(付属)
入力
周辺機器:USB×4 / RS-232C×1 / DKDモジュラー(RJ-12)
適合機器
【USB/RS232】プリンター、カスタマーディスプレイ、バーコードリーダー、RFID、磁気カードリーダー【RJ12】キャッシュドロア
内容量
1個
注意
※ネイティブアプリのみ対応/SDK無料提供/在庫分特価のため保証期間6ヶ月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70378886
CX-400BT
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください