曜日別特売

防水ジャンクションボックス JWシリーズ

防水ジャンクションボックス JWシリーズ - タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズ - タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズ - タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズ - タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズ - タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズ - タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズ - タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズ - タカチ電機工業

カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。

材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレスガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
定格電流(A)
端子ねじ
外形寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70397856JW-2W-N94.5---68
820
819
901(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70397865JW-2W-4P110.5端子:AC450端子:40M3.5 マイナス68
870
869
956(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70397874JW-3W-N98---81
910
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70397890JW-3W-4P114端子:AC450端子:40M3.5 マイナス81
960
959
1,055(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70397899JW-4W-N101---97
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70397908JW-4W-4P117端子:AC450端子:40M3.5 マイナス97
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする