じょうご(フィルター付)

じょうご(フィルター付) - エスコじょうご(フィルター付) - エスコじょうご(フィルター付) - エスコ

メッシュフィルター付。液体の流出量を調節可能です。チューブは取外せます。

材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニール直径(Φmm)115質量(g)125容量(L)1.0サイズ(mm)115(内径)×245(H)チューブサイズ(mm)15×225先端ノズル径(Φmm)外径:約13、内径:約1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440766EA992BE-4A
オープン
1,880
2,068(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする