曜日別特売

カラー鉄線

カラー鉄線 - エスコカラー鉄線 - エスコカラー鉄線 - エスコカラー鉄線 - エスコカラー鉄線 - エスコカラー鉄線 - エスコ
材質なまし鉄線+ビニール被覆内容量1巻
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
番手
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441475EA951AH-0.8A1約27020約0.9
オープン
2,220
2,442(税込)
翌日出荷
返品不可
70441484EA951AH-1.1A1約18018約1.2
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
70441500EA951AH-1.5A1約10016約1.6
オープン
1,660
1,826(税込)
翌日出荷
返品不可
70441518EA951AH-2.5A1約3612約2.6
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
70441527EA951AH-3.1A1約2310約3.2
オープン
1,510
1,661(税込)
翌日出荷
返品不可
70441536EA951AH-3.9A1約148約4.0
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
70441545EA951AN-26A5約18012約2.6
オープン
7,900
8,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
70441554EA951AN-32A5約12010約3.2
オープン
7,760
8,536(税込)
翌日出荷
返品不可
70441570EA951AN-40A5約758約4.0
オープン
7,680
8,448(税込)
翌日出荷
返品不可
70441579EA951AN-126A10約36012約2.6
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
70441588EA951AN-132A10約23010約3.2
オープン
13,700
15,070(税込)
翌日出荷
返品不可
70441597EA951AN-140A10約1508約4.0
オープン
13,600
14,960(税込)
翌日出荷
返品不可
70441606EA951AN-226A25約90012約2.6
オープン
33,600
36,960(税込)
翌日出荷
返品不可
70441615EA951AN-232A25約60010約3.2
オープン
32,800
36,080(税込)
翌日出荷
返品不可
70441509EA951AH-1.9A1約6014約2.0
オープン
1,600
1,760(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする