曜日別特売

DC-ACインバーター

DC-ACインバーター - エスコ

調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。

質量(g)110最大出力(W)30端子形状USB:Aタイプ出力電圧AC100V/DC5V入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時)定格出力(W)30(USB出力含む)入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能)端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438404EA812JA-23B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする