曜日別特売

シグナルスリング(JIS 3等級)

シグナルスリング(JIS 3等級) - エスコシグナルスリング(JIS 3等級) - エスコシグナルスリング(JIS 3等級) - エスコシグナルスリング(JIS 3等級) - エスコシグナルスリング(JIS 3等級) - エスコシグナルスリング(JIS 3等級) - エスコシグナルスリング(JIS 3等級) - エスコシグナルスリング(JIS 3等級) - エスコ

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合内容量1本
注意
※【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
全37種類を絞り込む
幅(mm)
全長(m)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
全長(m)
アイの長さ(mm)
揚量(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441859EA981CG-0.5A250.52500.8
オープン
2,980
3,278(税込)
翌日出荷
返品不可
70441868EA981CG-1A251.02500.8
オープン
2,980
3,278(税込)
翌日出荷
返品不可
70441877EA981CG-2A252.02500.8
オープン
4,150
4,565(税込)
翌日出荷
返品不可
70441886EA981CG-3A253.02500.8
オープン
5,320
5,852(税込)
翌日出荷
返品不可
70441895EA981CG-4A254.02500.8
オープン
6,590
7,249(税込)
翌日出荷
返品不可
70441904EA981CG-5A255.02500.8
オープン
7,760
8,536(税込)
翌日出荷
返品不可
70441920EA981CG-6A256.02500.8
オープン
8,930
9,823(税込)
翌日出荷
返品不可
70441929EA981CG-8A258.02500.8
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
70441938EA981CH-0.5A350.52501.25
オープン
4,150
4,565(税込)
翌日出荷
返品不可
70441947EA981CH-1A351.02501.25
オープン
4,150
4,565(税込)
翌日出荷
返品不可
70441956EA981CH-3A353.02501.25
オープン
7,580
8,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
70441965EA981CH-4A354.02501.25
オープン
9,200
10,120(税込)
翌日出荷
返品不可
70441974EA981CH-6A356.02501.25
オープン
12,600
13,860(税込)
翌日出荷
返品不可
70441990EA981CH-10A3510.02501.25
オープン
19,400
21,340(税込)
8日以内出荷
返品不可
70441999EA981CJ-0.5A500.53001.6
オープン
5,960
6,556(税込)
翌日出荷
返品不可
70442008EA981CJ-1A501.03001.6
オープン
5,960
6,556(税込)
翌日出荷
返品不可
70442017EA981CJ-2A502.03001.6
オープン
8,300
9,130(税込)
翌日出荷
返品不可
70442026EA981CJ-3A503.03001.6
オープン
10,700
11,770(税込)
翌日出荷
返品不可
70442035EA981CJ-4A504.03001.6
オープン
13,100
14,410(税込)
翌日出荷
返品不可
70442044EA981CJ-5A505.03001.6
オープン
15,500
17,050(税込)
翌日出荷
返品不可
70442060EA981CJ-6A506.03001.6
オープン
17,900
19,690(税込)
翌日出荷
返品不可
70442069EA981CK-2A752.04002.5
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
70442078EA981CK-3A753.04002.5
オープン
16,100
17,710(税込)
翌日出荷
返品不可
70442087EA981CK-4A754.04002.5
オープン
19,700
21,670(税込)
翌日出荷
返品不可
70442096EA981CL-1.5A1001.54003.2
オープン
14,300
15,730(税込)
翌日出荷
返品不可
70442105EA981CL-2A1002.04003.2
オープン
16,700
18,370(税込)
翌日出荷
返品不可
70442114EA981CL-2.5A1002.54003.2
オープン
19,000
20,900(税込)
翌日出荷
返品不可
70442130EA981CL-4A1004.04003.2
オープン
26,200
28,820(税込)
翌日出荷
返品不可
70442139EA981CL-5A1005.04003.2
オープン
31,000
34,100(税込)
翌日出荷
返品不可
70442148EA981CL-10A10010.04003.2
オープン
54,800
60,280(税込)
翌日出荷
返品不可
70442157EA981CL-12A100124003.2
オープン
64,500
70,950(税込)
翌日出荷
返品不可
70442166EA981CL-14A100144003.2
オープン
74,300
81,730(税込)
翌日出荷
返品不可
70442175EA981CM-2A1502.05005.0
オープン
25,000
27,500(税込)
翌日出荷
返品不可
70442184EA981CM-10A15010.05005.0
オープン
77,100
84,810(税込)
翌日出荷
返品不可
70442200EA981CM-12A150125005.0
オープン
90,600
99,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
70442209EA981CM-14A150145005.0
オープン
104,200
114,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
70442218EA981CM-16A150165005.0
オープン
117,700
129,470(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする