エスコ
エンド型軸付ワイヤーブラシ
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質
真鍮
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
22
適合ツール
電動ドライバー、ボール盤
線径(mm)
0.12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70439917
EA819BP-26
25000
12
オープン
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
70439926
EA819BP-27
20000
25
オープン
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください