エスコ
カップ型軸付ワイヤーブラシ
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質
真鍮
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
19
適合ツール
電動ドライバー
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(mm)
44
線径(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70439908
EA819BP-23
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください