曜日別特売

クランプ式タップ(USB type A・C)

クランプ式タップ(USB type A・C) - エスコクランプ式タップ(USB type A・C) - エスコクランプ式タップ(USB type A・C) - エスコクランプ式タップ(USB type A・C) - エスコクランプ式タップ(USB type A・C) - エスコクランプ式タップ(USB type A・C) - エスコ

コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。

仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440206EA940CD-264
オープン
5,290
5,819(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする