エスコ
カラークラフト粘着テープ
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
材質
基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
50
芯径(mm)
内芯:76
伸度(%)
8.0
タック(ボールNo.)
12
保持力(mm)
0
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
60
展開力(N/10mm)
0.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441405
EA944ND-61
黄
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441414
EA944ND-62
緑
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441430
EA944ND-63
青
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441439
EA944ND-64
赤
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441448
EA944ND-65
白
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください