エスコ
クラフト粘着テープ
滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。紙の素材で軽くて、使いやすい。
材質
基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
50
芯径(mm)
内芯:76
伸度(%)
8.0
タック(ボールNo.)
12
保持力(mm)
0
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
60
展開力(N/10mm)
0.3
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441457
EA944ND-71
ダンボール色
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441466
EA944ND-72
白
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください