AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機

AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機 - エスコ
材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7内容量1台
注意
※ガソリン、エンジンオイルは入っておりません。
※発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441098EA860JK-2
オープン
109,600
120,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする