エスコ
かご
底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
材質
PE
色
ライトブルー
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
有効内寸(mm)
内寸(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70440976
EA992CS-21
590
14.7
Φ274×230
Φ295×230
Φ327×238
オープン
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440985
EA992CS-22
740
20.5
Φ265×330
Φ297×330
Φ327×338
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください