曜日別特売

かご[ステンレス製]

かご[ステンレス製] - エスコ

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。同サイズでネスティング&スタッキング可能。

材質ステンレス(18-8)線径(Φmm)5.0・4.0・2.5目開き(mm)45×45(箇所により異なります)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440775EA992CE-811.31400×305×205(H)約165
オープン
9,540
10,494(税込)
翌日出荷
返品不可
70440784EA992CE-821.32400×325×175(H)約145
オープン
9,840
10,824(税込)
翌日出荷
返品不可
70440800EA992CE-831.54400×375×185(H)約150
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
70440809EA992CE-861.5395×360×205(H)約165
オープン
9,950
10,945(税込)
翌日出荷
返品不可
70440818EA992CE-871.58400×385×215(H)約180
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする