ジャンパプラグ

ジャンパプラグ - エスコジャンパプラグ - エスコジャンパプラグ - エスコジャンパプラグ - エスコジャンパプラグ - エスコジャンパプラグ - エスコジャンパプラグ - エスコジャンパプラグ - エスコ
材質表面処理:Au 基材:CuZn全長(mm)30.4定格電圧30V 60V定格電流(A)10適合プラグΦ2mm内容量1個
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440224EA940DP-401プラグ:6
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
70440240EA940DP-402プラグ:6
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
70440249EA940DP-403プラグ:6
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
70440258EA940DP-404プラグ:6
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
70440267EA940DP-405プラグ:6
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
70440276EA940DP-413プラグ:12
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
70440285EA940DP-415プラグ:12
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする