オーブントースター

オーブントースター - エスコ

40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。

質量(kg)5.7ストーンブラック消費電力(W)1,300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H)タイマー10~5時間(手動設定時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438684EA763AL-61B
オープン
22,900
25,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする