エスコ
DCモーター(リード線タイプ)
リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)
DC3.0
回転数(min
-1
[r.p.m])
適正負荷:8900
定格電流(A)
0.63
定格出力(W)
0.487
定格トルク(N・m)
9.31
定格回転速度(r.p.m)
5,103±10%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70440459
EA968E-3
0.487
DC3.0
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください