ゴムスポンジ[NBR/ロール]

ゴムスポンジ[NBR/ロール] - エスコゴムスポンジ[NBR/ロール] - エスコゴムスポンジ[NBR/ロール] - エスコゴムスポンジ[NBR/ロール] - エスコ

ドラム巻き。粘着なしタイプ。

材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)3寸法(mm)ドラムサイズ:300×80長さ(m)50サイズ(Φmm)15内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441658EA997XD-21
オープン
10,500
11,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする