エスコ
ゴムスポンジ[NBR/ロール]
丸型スポンジドラム巻き。
材質
発泡ラバー(NBR)
寸法(mm)
ドラムサイズ:300×80
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441710
EA997XD-26
100
3
オープン
¥
19,200
¥21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441719
EA997XD-27
100
5
オープン
¥
24,000
¥26,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441728
EA997XD-28
50
8
オープン
¥
13,900
¥15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長