曜日別特売

HT60 Telephone シルバー

HT60 Telephone シルバー - JACOB JENSENHT60 Telephone シルバー - JACOB JENSEN

【新機能】ナンバーディスプレイ対応
直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。
サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所)
スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。
日時表示:液晶に時刻を表示します。
FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。
MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。
壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)

仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。材質樹脂シルバー質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。内容量1台
注意
※日本での認証は取得しております。
※ナンバーポータビリティ契約無しの場合は使用不可となりますのでご注意ください。
※ナンバーディスプレイ関係でのご返品はお受けできませんのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70444555JJN010087
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする