SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN25-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5×0.8
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
耐粉塵仕様
ルブリテーナ2個付
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70509174
CG1ZN25-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
¥7,480
¥
6,798
¥7,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509190
CG1ZN25-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥8,090
¥
7,398
¥8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509199
CG1ZN25-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥8,310
¥
7,498
¥8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509208
CG1ZN25-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509217
CG1ZN25-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
¥7,480
¥
6,798
¥7,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509226
CG1ZN25-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
¥7,760
¥
6,998
¥7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509235
CG1ZN25-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥8,360
¥
7,598
¥8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509244
CG1ZN25-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥8,580
¥
7,698
¥8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509260
CG1ZN25-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥8,420
¥
7,698
¥8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509269
CG1ZN25-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
¥7,760
¥
6,998
¥7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509278
CG1ZN25-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509287
CG1ZN25-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509296
CG1ZN25-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509305
CG1ZN25-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥8,690
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509314
CG1ZN25-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509330
CG1ZN25-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,310
¥
7,498
¥8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509339
CG1ZN25-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509348
CG1ZN25-100Z1-W-XC4A
100
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509357
CG1ZN25-100Z1-Q-XC4A
100
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥8,970
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509366
CG1ZN25-100FZ1-XC4A
100
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,310
¥
7,498
¥8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509375
CG1ZN25-125Z1-XC4A
125
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509384
CG1ZN25-125Z1-V-XC4A
125
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,190
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509400
CG1ZN25-125Z1-W-XC4A
125
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509409
CG1ZN25-125Z1-Q-XC4A
125
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,240
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509418
CG1ZN25-125FZ1-XC4A
125
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509427
CG1ZN25-150Z1-XC4A
150
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509436
CG1ZN25-150Z1-V-XC4A
150
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,460
¥
8,598
¥9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509445
CG1ZN25-150Z1-W-XC4A
150
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,680
¥
8,798
¥9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509454
CG1ZN25-150Z1-Q-XC4A
150
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,520
¥
8,598
¥9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509470
CG1ZN25-150FZ1-XC4A
150
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509479
CG1ZN25-200Z1-XC4A
200
ロッド先端おねじ
金具なし
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509488
CG1ZN25-200Z1-V-XC4A
200
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509497
CG1ZN25-200Z1-W-XC4A
200
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥10,230
¥
9,198
¥10,118
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509506
CG1ZN25-200Z1-Q-XC4A
200
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥10,070
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509515
CG1ZN25-200FZ1-XC4A
200
ロッド先端めねじ
金具なし
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509524
CG1ZN25-250Z1-XC4A
250
ロッド先端おねじ
金具なし
¥9,960
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509540
CG1ZN25-250Z1-V-XC4A
250
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥10,560
¥
9,498
¥10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509549
CG1ZN25-250Z1-W-XC4A
250
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥10,780
¥
9,798
¥10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509558
CG1ZN25-250Z1-Q-XC4A
250
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥10,620
¥
9,598
¥10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509567
CG1ZN25-250FZ1-XC4A
250
ロッド先端めねじ
金具なし
¥9,960
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509576
CG1ZN25-300Z1-XC4A
300
ロッド先端おねじ
金具なし
¥10,510
¥
9,498
¥10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509585
CG1ZN25-300Z1-V-XC4A
300
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509594
CG1ZN25-300Z1-W-XC4A
300
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥11,330
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509610
CG1ZN25-300Z1-Q-XC4A
300
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥11,170
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509619
CG1ZN25-300FZ1-XC4A
300
ロッド先端めねじ
金具なし
¥10,510
¥
9,498
¥10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった