曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN20-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN20-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70509628CG1LN20-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし
7,540
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509637CG1LN20-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,140
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509646CG1LN20-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509655CG1LN20-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509664CG1LN20-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし
7,540
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509680CG1LN20-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509689CG1LN20-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,420
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509698CG1LN20-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509707CG1LN20-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド
8,420
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509716CG1LN20-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509725CG1LN20-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし
8,090
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509734CG1LN20-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509750CG1LN20-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509759CG1LN20-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509768CG1LN20-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし
8,090
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509777CG1LN20-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509786CG1LN20-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509795CG1LN20-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509804CG1LN20-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509820CG1LN20-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509829CG1LN20-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509838CG1LN20-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,240
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509847CG1LN20-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509856CG1LN20-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド
9,240
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509865CG1LN20-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509874CG1LN20-150Z1-XC4A150ロッド先端おねじ金具なし
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509890CG1LN20-150Z1-V-XC4A150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,520
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509899CG1LN20-150Z1-W-XC4A150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509908CG1LN20-150Z1-Q-XC4A150ロッド先端おねじロッドエンド
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509917CG1LN20-150FZ1-XC4A150ロッド先端めねじ金具なし
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509926CG1LN20-200Z1-XC4A200ロッド先端おねじ金具なし
9,460
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509935CG1LN20-200Z1-V-XC4A200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509944CG1LN20-200Z1-W-XC4A200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509960CG1LN20-200Z1-Q-XC4A200ロッド先端おねじロッドエンド
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509969CG1LN20-200FZ1-XC4A200ロッド先端めねじ金具なし
9,460
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする