SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN25-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5×0.8
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
耐粉塵仕様
ルブリテーナ2個付
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70509978
CG1LN25-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
¥7,980
¥
7,198
¥7,918
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509987
CG1LN25-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70509996
CG1LN25-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥8,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510005
CG1LN25-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510014
CG1LN25-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
¥7,980
¥
7,198
¥7,918
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510030
CG1LN25-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,250
¥
7,398
¥8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510039
CG1LN25-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510048
CG1LN25-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,080
¥
8,198
¥9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510057
CG1LN25-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510066
CG1LN25-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,250
¥
7,398
¥8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510075
CG1LN25-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,530
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510084
CG1LN25-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510100
CG1LN25-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510109
CG1LN25-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,190
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510118
CG1LN25-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,530
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510127
CG1LN25-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510136
CG1LN25-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510145
CG1LN25-100Z1-W-XC4A
100
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,630
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510154
CG1LN25-100Z1-Q-XC4A
100
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,460
¥
8,598
¥9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510170
CG1LN25-100FZ1-XC4A
100
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510179
CG1LN25-125Z1-XC4A
125
ロッド先端おねじ
金具なし
¥9,080
¥
8,198
¥9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510188
CG1LN25-125Z1-V-XC4A
125
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,680
¥
8,798
¥9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510197
CG1LN25-125Z1-W-XC4A
125
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,900
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510206
CG1LN25-125Z1-Q-XC4A
125
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,740
¥
8,798
¥9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510215
CG1LN25-125FZ1-XC4A
125
ロッド先端めねじ
金具なし
¥9,080
¥
8,198
¥9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510224
CG1LN25-150Z1-XC4A
150
ロッド先端おねじ
金具なし
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510240
CG1LN25-150Z1-V-XC4A
150
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,960
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510249
CG1LN25-150Z1-W-XC4A
150
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥10,180
¥
9,198
¥10,118
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510258
CG1LN25-150Z1-Q-XC4A
150
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510267
CG1LN25-150FZ1-XC4A
150
ロッド先端めねじ
金具なし
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510276
CG1LN25-200Z1-XC4A
200
ロッド先端おねじ
金具なし
¥9,900
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510285
CG1LN25-200Z1-V-XC4A
200
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥10,510
¥
9,398
¥10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510294
CG1LN25-200Z1-W-XC4A
200
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥10,730
¥
9,698
¥10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510310
CG1LN25-200Z1-Q-XC4A
200
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥10,560
¥
9,498
¥10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510319
CG1LN25-200FZ1-XC4A
200
ロッド先端めねじ
金具なし
¥9,900
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510328
CG1LN25-250Z1-XC4A
250
ロッド先端おねじ
金具なし
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510337
CG1LN25-250Z1-V-XC4A
250
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥11,060
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510346
CG1LN25-250Z1-W-XC4A
250
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥11,280
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510355
CG1LN25-250Z1-Q-XC4A
250
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510364
CG1LN25-250FZ1-XC4A
250
ロッド先端めねじ
金具なし
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510380
CG1LN25-300Z1-XC4A
300
ロッド先端おねじ
金具なし
¥11,000
¥
9,898
¥10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510389
CG1LN25-300Z1-V-XC4A
300
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥11,610
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510398
CG1LN25-300Z1-W-XC4A
300
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥11,830
¥
10,980
¥12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510407
CG1LN25-300Z1-Q-XC4A
300
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥11,660
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510416
CG1LN25-300FZ1-XC4A
300
ロッド先端めねじ
金具なし
¥11,000
¥
9,898
¥10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった