High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN25-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN25-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70510775CG1FN25-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510784CG1FN25-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510800CG1FN25-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510809CG1FN25-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510818CG1FN25-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510827CG1FN25-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510836CG1FN25-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510845CG1FN25-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510854CG1FN25-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510870CG1FN25-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510879CG1FN25-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510888CG1FN25-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510897CG1FN25-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510906CG1FN25-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510915CG1FN25-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510924CG1FN25-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510940CG1FN25-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510949CG1FN25-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510958CG1FN25-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510967CG1FN25-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510976CG1FN25-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510985CG1FN25-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,680
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70510994CG1FN25-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,900
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511010CG1FN25-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511019CG1FN25-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511028CG1FN25-150Z1-XC4A150ロッド先端おねじ金具なし
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511037CG1FN25-150Z1-V-XC4A150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511046CG1FN25-150Z1-W-XC4A150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,180
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511055CG1FN25-150Z1-Q-XC4A150ロッド先端おねじロッドエンド
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511064CG1FN25-150FZ1-XC4A150ロッド先端めねじ金具なし
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511080CG1FN25-200Z1-XC4A200ロッド先端おねじ金具なし
9,900
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511089CG1FN25-200Z1-V-XC4A200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,510
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511098CG1FN25-200Z1-W-XC4A200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511107CG1FN25-200Z1-Q-XC4A200ロッド先端おねじロッドエンド
10,560
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511116CG1FN25-200FZ1-XC4A200ロッド先端めねじ金具なし
9,900
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511125CG1FN25-250Z1-XC4A250ロッド先端おねじ金具なし
10,450
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511134CG1FN25-250Z1-V-XC4A250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511150CG1FN25-250Z1-W-XC4A250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,280
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511159CG1FN25-250Z1-Q-XC4A250ロッド先端おねじロッドエンド
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511168CG1FN25-250FZ1-XC4A250ロッド先端めねじ金具なし
10,450
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511177CG1FN25-300Z1-XC4A300ロッド先端おねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511186CG1FN25-300Z1-V-XC4A300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511195CG1FN25-300Z1-W-XC4A300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511204CG1FN25-300Z1-Q-XC4A300ロッド先端おねじロッドエンド
11,660
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511220CG1FN25-300FZ1-XC4A300ロッド先端めねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする