SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN25-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5×0.8
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
耐粉塵仕様
ルブリテーナ2個付
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70511579
CG1GN25-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511588
CG1GN25-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511597
CG1GN25-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511606
CG1GN25-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511615
CG1GN25-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511624
CG1GN25-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
8,250
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511640
CG1GN25-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511649
CG1GN25-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511658
CG1GN25-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511667
CG1GN25-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
8,250
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511676
CG1GN25-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511685
CG1GN25-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511694
CG1GN25-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511710
CG1GN25-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511719
CG1GN25-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511728
CG1GN25-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511737
CG1GN25-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511746
CG1GN25-100Z1-W-XC4A
100
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511755
CG1GN25-100Z1-Q-XC4A
100
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511764
CG1GN25-100FZ1-XC4A
100
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511780
CG1GN25-125Z1-XC4A
125
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511789
CG1GN25-125Z1-V-XC4A
125
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511798
CG1GN25-125Z1-W-XC4A
125
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511807
CG1GN25-125Z1-Q-XC4A
125
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511816
CG1GN25-125FZ1-XC4A
125
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511825
CG1GN25-150Z1-XC4A
150
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511834
CG1GN25-150Z1-V-XC4A
150
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511850
CG1GN25-150Z1-W-XC4A
150
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511859
CG1GN25-150Z1-Q-XC4A
150
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511868
CG1GN25-150FZ1-XC4A
150
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511877
CG1GN25-200Z1-XC4A
200
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511886
CG1GN25-200Z1-V-XC4A
200
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
10,510
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511895
CG1GN25-200Z1-W-XC4A
200
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511904
CG1GN25-200Z1-Q-XC4A
200
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
10,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511920
CG1GN25-200FZ1-XC4A
200
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511929
CG1GN25-250Z1-XC4A
250
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511938
CG1GN25-250Z1-V-XC4A
250
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511947
CG1GN25-250Z1-W-XC4A
250
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511956
CG1GN25-250Z1-Q-XC4A
250
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511965
CG1GN25-250FZ1-XC4A
250
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511974
CG1GN25-300Z1-XC4A
300
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511990
CG1GN25-300Z1-V-XC4A
300
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511999
CG1GN25-300Z1-W-XC4A
300
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512008
CG1GN25-300Z1-Q-XC4A
300
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512017
CG1GN25-300FZ1-XC4A
300
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった