High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN32□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN32□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN32□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN32□□-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
お気に入りに追加
405件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70534128 CG1ZN32-25Z1-XC4A Rc 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
7,760
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534137 CG1ZN32-25Z1-XC4B Rc 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,460
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534146 CG1ZN32-25Z1-XC4C Rc 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,210
6,598
7,258 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534155 CG1ZN32-25Z1-V-XC4A Rc 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
8,360
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534164 CG1ZN32-25Z1-V-XC4B Rc 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,070
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534180 CG1ZN32-25Z1-V-XC4C Rc 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
7,810
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534189 CG1ZN32-25Z1-W-XC4A Rc 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
8,580
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534198 CG1ZN32-25Z1-W-XC4B Rc 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,290
9,298
10,228 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534207 CG1ZN32-25Z1-W-XC4C Rc 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,030
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534216 CG1ZN32-25Z1-Q-XC4A Rc 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
8,420
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534225 CG1ZN32-25Z1-Q-XC4B Rc 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,120
9,198
10,118 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534234 CG1ZN32-25Z1-Q-XC4C Rc 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
7,870
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534250 CG1ZN32-25FZ1-XC4A Rc 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
7,760
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534259 CG1ZN32-25FZ1-XC4B Rc 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,460
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534268 CG1ZN32-25FZ1-XC4C Rc 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,210
6,598
7,258 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534277 CG1ZN32-50Z1-XC4A Rc 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,030
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534286 CG1ZN32-50Z1-XC4B Rc 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,740
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534295 CG1ZN32-50Z1-XC4C Rc 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,480
6,798
7,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534304 CG1ZN32-50Z1-V-XC4A Rc 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534320 CG1ZN32-50Z1-V-XC4B Rc 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,340
9,298
10,228 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534329 CG1ZN32-50Z1-V-XC4C Rc 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,090
7,398
8,138 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534338 CG1ZN32-50Z1-W-XC4A Rc 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534347 CG1ZN32-50Z1-W-XC4B Rc 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,560
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534356 CG1ZN32-50Z1-W-XC4C Rc 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,310
7,498
8,248 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534365 CG1ZN32-50Z1-Q-XC4A Rc 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
8,690
7,898
8,688 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534374 CG1ZN32-50Z1-Q-XC4B Rc 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,400
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534390 CG1ZN32-50Z1-Q-XC4C Rc 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
8,140
7,398
8,138 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534399 CG1ZN32-50FZ1-XC4A Rc 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,030
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534408 CG1ZN32-50FZ1-XC4B Rc 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,740
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534417 CG1ZN32-50FZ1-XC4C Rc 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,480
6,798
7,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534426 CG1ZN32-75Z1-XC4A Rc 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,310
7,498
8,248 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534435 CG1ZN32-75Z1-XC4B Rc 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,010
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534444 CG1ZN32-75Z1-XC4C Rc 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,760
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534460 CG1ZN32-75Z1-V-XC4A Rc 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534469 CG1ZN32-75Z1-V-XC4B Rc 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,620
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534478 CG1ZN32-75Z1-V-XC4C Rc 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,360
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534487 CG1ZN32-75Z1-W-XC4A Rc 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,130
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534496 CG1ZN32-75Z1-W-XC4B Rc 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,840
9,798
10,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534505 CG1ZN32-75Z1-W-XC4C Rc 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,580
7,698
8,468 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534514 CG1ZN32-75Z1-Q-XC4A Rc 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
8,970
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534530 CG1ZN32-75Z1-Q-XC4B Rc 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,670
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534539 CG1ZN32-75Z1-Q-XC4C Rc 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
8,420
7,698
8,468 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534548 CG1ZN32-75FZ1-XC4A Rc 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,310
7,498
8,248 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534557 CG1ZN32-75FZ1-XC4B Rc 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,010
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534566 CG1ZN32-75FZ1-XC4C Rc 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,760
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534575 CG1ZN32-100Z1-XC4A Rc 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,580
7,698
8,468 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534584 CG1ZN32-100Z1-XC4B Rc 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,290
9,298
10,228 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534600 CG1ZN32-100Z1-XC4C Rc 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,030
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534609 CG1ZN32-100Z1-V-XC4A Rc 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,190
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70534618 CG1ZN32-100Z1-V-XC4B Rc 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,890
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする