High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN50□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN50□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN50□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN50□□-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
お気に入りに追加
405件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70542230 CG1ZN50-25Z1-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542239 CG1ZN50-25Z1-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542248 CG1ZN50-25Z1-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542257 CG1ZN50-25Z1-V-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542266 CG1ZN50-25Z1-V-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542275 CG1ZN50-25Z1-V-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542284 CG1ZN50-25Z1-W-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542300 CG1ZN50-25Z1-W-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542309 CG1ZN50-25Z1-W-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
16,230
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542318 CG1ZN50-25Z1-Q-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542327 CG1ZN50-25Z1-Q-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542336 CG1ZN50-25Z1-Q-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542345 CG1ZN50-25FZ1-XC4A 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542354 CG1ZN50-25FZ1-XC4B 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542370 CG1ZN50-25FZ1-XC4C 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542379 CG1ZN50-50Z1-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542388 CG1ZN50-50Z1-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542397 CG1ZN50-50Z1-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542406 CG1ZN50-50Z1-V-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,380
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542415 CG1ZN50-50Z1-V-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,980
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542424 CG1ZN50-50Z1-V-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
16,560
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542440 CG1ZN50-50Z1-W-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,660
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542449 CG1ZN50-50Z1-W-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542458 CG1ZN50-50Z1-W-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
16,830
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542467 CG1ZN50-50Z1-Q-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542476 CG1ZN50-50Z1-Q-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542485 CG1ZN50-50Z1-Q-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542494 CG1ZN50-50FZ1-XC4A 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542510 CG1ZN50-50FZ1-XC4B 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542519 CG1ZN50-50FZ1-XC4C 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542528 CG1ZN50-75Z1-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542537 CG1ZN50-75Z1-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542546 CG1ZN50-75Z1-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542555 CG1ZN50-75Z1-V-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542564 CG1ZN50-75Z1-V-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,580
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542580 CG1ZN50-75Z1-V-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,160
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542589 CG1ZN50-75Z1-W-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,260
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542598 CG1ZN50-75Z1-W-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542607 CG1ZN50-75Z1-W-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542616 CG1ZN50-75Z1-Q-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542625 CG1ZN50-75Z1-Q-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542634 CG1ZN50-75Z1-Q-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
17,380
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542650 CG1ZN50-75FZ1-XC4A 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542659 CG1ZN50-75FZ1-XC4B 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542668 CG1ZN50-75FZ1-XC4C 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542677 CG1ZN50-100Z1-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542686 CG1ZN50-100Z1-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542695 CG1ZN50-100Z1-XC4C 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
16,230
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542704 CG1ZN50-100Z1-V-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70542720 CG1ZN50-100Z1-V-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,190
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする