SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN20-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5×0.8
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様
ルブリテーナ2個付
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71818330
CDG1LN20-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
¥7,870
¥
6,998
¥7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71818838
CDG1LN20-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥8,470
¥
7,698
¥8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71819346
CDG1LN20-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥8,690
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71819854
CDG1LN20-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥8,470
¥
7,698
¥8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71820369
CDG1LN20-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
¥7,870
¥
6,998
¥7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71820877
CDG1LN20-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71821385
CDG1LN20-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥8,750
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71821900
CDG1LN20-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥8,970
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71822408
CDG1LN20-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥8,750
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71822916
CDG1LN20-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71823424
CDG1LN20-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,420
¥
7,698
¥8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71823939
CDG1LN20-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71824447
CDG1LN20-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,240
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71824955
CDG1LN20-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71825470
CDG1LN20-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,420
¥
7,698
¥8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71825978
CDG1LN20-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,690
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71826486
CDG1LN20-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,300
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71826994
CDG1LN20-100Z1-W-XC4A
100
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71827509
CDG1LN20-100Z1-Q-XC4A
100
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,300
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71828017
CDG1LN20-100FZ1-XC4A
100
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,690
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71828525
CDG1LN20-125Z1-XC4A
125
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,970
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71829040
CDG1LN20-125Z1-V-XC4A
125
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,570
¥
8,598
¥9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71829548
CDG1LN20-125Z1-W-XC4A
125
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,790
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71830056
CDG1LN20-125Z1-Q-XC4A
125
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,570
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71830564
CDG1LN20-125FZ1-XC4A
125
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,970
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71831079
CDG1LN20-150Z1-XC4A
150
ロッド先端おねじ
金具なし
¥9,240
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71831587
CDG1LN20-150Z1-V-XC4A
150
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,850
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71832095
CDG1LN20-150Z1-W-XC4A
150
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥10,070
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71832610
CDG1LN20-150Z1-Q-XC4A
150
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,850
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71833118
CDG1LN20-150FZ1-XC4A
150
ロッド先端めねじ
金具なし
¥9,240
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71833626
CDG1LN20-200Z1-XC4A
200
ロッド先端おねじ
金具なし
¥9,790
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71834134
CDG1LN20-200Z1-V-XC4A
200
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥10,400
¥
9,398
¥10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71834649
CDG1LN20-200Z1-W-XC4A
200
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71835157
CDG1LN20-200Z1-Q-XC4A
200
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥10,400
¥
9,398
¥10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71835665
CDG1LN20-200FZ1-XC4A
200
ロッド先端めねじ
金具なし
¥9,790
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった