SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN20-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5×0.8
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様
ルブリテーナ2個付
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71907580
CDG1DN20-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥7,870
¥
6,998
¥7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71908088
CDG1DN20-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥8,470
¥
7,698
¥8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71908596
CDG1DN20-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥8,690
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71909104
CDG1DN20-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥8,470
¥
7,698
¥8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71909619
CDG1DN20-25Z1-N-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71910127
CDG1DN20-25Z1-NV-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥9,190
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71910635
CDG1DN20-25Z1-NW-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71911150
CDG1DN20-25Z1-NQ-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥9,190
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71911658
CDG1DN20-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥7,870
¥
6,998
¥7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71912166
CDG1DN20-25FZ1-N-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71912674
CDG1DN20-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71913189
CDG1DN20-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥8,750
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71913697
CDG1DN20-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥8,970
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71914205
CDG1DN20-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥8,750
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71914720
CDG1DN20-50Z1-N-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71915228
CDG1DN20-50Z1-NV-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥9,460
¥
8,598
¥9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71915736
CDG1DN20-50Z1-NW-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥9,680
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71916244
CDG1DN20-50Z1-NQ-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥9,460
¥
8,598
¥9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71916759
CDG1DN20-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71917267
CDG1DN20-50FZ1-N-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71917775
CDG1DN20-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥8,420
¥
7,698
¥8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71918290
CDG1DN20-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71918798
CDG1DN20-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥9,240
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71919306
CDG1DN20-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71919814
CDG1DN20-75Z1-N-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71920329
CDG1DN20-75Z1-NV-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥9,740
¥
8,798
¥9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71920837
CDG1DN20-75Z1-NW-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥9,960
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71921345
CDG1DN20-75Z1-NQ-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥9,740
¥
8,798
¥9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71921860
CDG1DN20-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥8,420
¥
7,698
¥8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71922368
CDG1DN20-75FZ1-N-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71922876
CDG1DN20-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥8,690
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71923384
CDG1DN20-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥9,300
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71923899
CDG1DN20-100Z1-W-XC4A
100
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71924407
CDG1DN20-100Z1-Q-XC4A
100
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥9,300
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71924915
CDG1DN20-100Z1-N-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71925430
CDG1DN20-100Z1-NV-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71925938
CDG1DN20-100Z1-NW-XC4A
100
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥10,230
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71926446
CDG1DN20-100Z1-NQ-XC4A
100
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71926954
CDG1DN20-100FZ1-XC4A
100
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥8,690
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71927469
CDG1DN20-100FZ1-N-XC4A
100
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71927977
CDG1DN20-125Z1-XC4A
125
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥8,970
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71928485
CDG1DN20-125Z1-V-XC4A
125
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥9,570
¥
8,598
¥9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71929000
CDG1DN20-125Z1-W-XC4A
125
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥9,790
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71929508
CDG1DN20-125Z1-Q-XC4A
125
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥9,570
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71930016
CDG1DN20-125Z1-N-XC4A
125
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥9,680
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71930524
CDG1DN20-125Z1-NV-XC4A
125
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71931039
CDG1DN20-125Z1-NW-XC4A
125
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥10,510
¥
9,498
¥10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71931547
CDG1DN20-125Z1-NQ-XC4A
125
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥10,290
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71932055
CDG1DN20-125FZ1-XC4A
125
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥8,970
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71932570
CDG1DN20-125FZ1-N-XC4A
125
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥9,680
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった