SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN25-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5×0.8
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様
ルブリテーナ2個付
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71989175
CDG1LN25-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,310
¥
7,598
¥8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71989690
CDG1LN25-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71990198
CDG1LN25-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71990706
CDG1LN25-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥8,970
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71991214
CDG1LN25-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,310
¥
7,598
¥8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71991729
CDG1LN25-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71992237
CDG1LN25-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,190
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71992745
CDG1LN25-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71993260
CDG1LN25-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,240
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71993768
CDG1LN25-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71994276
CDG1LN25-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71994784
CDG1LN25-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,460
¥
8,598
¥9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71995299
CDG1LN25-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,680
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71995807
CDG1LN25-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71996315
CDG1LN25-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71996830
CDG1LN25-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71997338
CDG1LN25-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥9,740
¥
8,798
¥9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71997846
CDG1LN25-100Z1-W-XC4A
100
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥9,960
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71998354
CDG1LN25-100Z1-Q-XC4A
100
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥9,790
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71998869
CDG1LN25-100FZ1-XC4A
100
ロッド先端めねじ
金具なし
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71999377
CDG1LN25-125Z1-XC4A
125
ロッド先端おねじ
金具なし
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71999885
CDG1LN25-125Z1-V-XC4A
125
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72000400
CDG1LN25-125Z1-W-XC4A
125
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥10,230
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72000908
CDG1LN25-125Z1-Q-XC4A
125
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥10,070
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72001416
CDG1LN25-125FZ1-XC4A
125
ロッド先端めねじ
金具なし
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72001924
CDG1LN25-150Z1-XC4A
150
ロッド先端おねじ
金具なし
¥9,680
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72002439
CDG1LN25-150Z1-V-XC4A
150
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥10,290
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72002947
CDG1LN25-150Z1-W-XC4A
150
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥10,510
¥
9,498
¥10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72003455
CDG1LN25-150Z1-Q-XC4A
150
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72003970
CDG1LN25-150FZ1-XC4A
150
ロッド先端めねじ
金具なし
¥9,680
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72004478
CDG1LN25-200Z1-XC4A
200
ロッド先端おねじ
金具なし
¥10,230
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72004986
CDG1LN25-200Z1-V-XC4A
200
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥10,840
¥
9,798
¥10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72005494
CDG1LN25-200Z1-W-XC4A
200
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥11,060
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72006009
CDG1LN25-200Z1-Q-XC4A
200
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥10,890
¥
9,898
¥10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72006517
CDG1LN25-200FZ1-XC4A
200
ロッド先端めねじ
金具なし
¥10,230
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72007025
CDG1LN25-250Z1-XC4A
250
ロッド先端おねじ
金具なし
¥10,780
¥
9,698
¥10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72007540
CDG1LN25-250Z1-V-XC4A
250
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥11,390
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72008048
CDG1LN25-250Z1-W-XC4A
250
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥11,610
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72008556
CDG1LN25-250Z1-Q-XC4A
250
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥11,440
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72009064
CDG1LN25-250FZ1-XC4A
250
ロッド先端めねじ
金具なし
¥10,780
¥
9,698
¥10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72009579
CDG1LN25-300Z1-XC4A
300
ロッド先端おねじ
金具なし
¥11,330
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72010087
CDG1LN25-300Z1-V-XC4A
300
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥11,940
¥
10,980
¥12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72010595
CDG1LN25-300Z1-W-XC4A
300
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥12,160
¥
10,980
¥12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72011110
CDG1LN25-300Z1-Q-XC4A
300
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥11,990
¥
10,980
¥12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
72011618
CDG1LN25-300FZ1-XC4A
300
ロッド先端めねじ
金具なし
¥11,330
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった