曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN25-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN25-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72035077CDG1GN25-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし
8,310
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
72035585CDG1GN25-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72036100CDG1GN25-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72036608CDG1GN25-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72037116CDG1GN25-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし
8,310
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
72037624CDG1GN25-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72038139CDG1GN25-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
72038647CDG1GN25-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
72039155CDG1GN25-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド
9,240
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72039670CDG1GN25-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72040178CDG1GN25-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72040686CDG1GN25-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
72041194CDG1GN25-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
72041709CDG1GN25-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
72042217CDG1GN25-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72042725CDG1GN25-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72043240CDG1GN25-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72043748CDG1GN25-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72044256CDG1GN25-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド
9,790
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
72044764CDG1GN25-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72045279CDG1GN25-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
72045787CDG1GN25-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72046295CDG1GN25-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,230
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
72046810CDG1GN25-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72047318CDG1GN25-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
72047826CDG1GN25-150Z1-XC4A150ロッド先端おねじ金具なし
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
72048334CDG1GN25-150Z1-V-XC4A150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
72048849CDG1GN25-150Z1-W-XC4A150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,510
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
72049357CDG1GN25-150Z1-Q-XC4A150ロッド先端おねじロッドエンド
10,340
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
72049865CDG1GN25-150FZ1-XC4A150ロッド先端めねじ金具なし
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
72050380CDG1GN25-200Z1-XC4A200ロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
72050888CDG1GN25-200Z1-V-XC4A200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72051396CDG1GN25-200Z1-W-XC4A200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72051904CDG1GN25-200Z1-Q-XC4A200ロッド先端おねじロッドエンド
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72052419CDG1GN25-200FZ1-XC4A200ロッド先端めねじ金具なし
10,230
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
72052927CDG1GN25-250Z1-XC4A250ロッド先端おねじ金具なし
10,780
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
72053435CDG1GN25-250Z1-V-XC4A250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72053950CDG1GN25-250Z1-W-XC4A250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72054458CDG1GN25-250Z1-Q-XC4A250ロッド先端おねじロッドエンド
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72054966CDG1GN25-250FZ1-XC4A250ロッド先端めねじ金具なし
10,780
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
72055474CDG1GN25-300Z1-XC4A300ロッド先端おねじ金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72055989CDG1GN25-300Z1-V-XC4A300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72056497CDG1GN25-300Z1-W-XC4A300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72057005CDG1GN25-300Z1-Q-XC4A300ロッド先端おねじロッドエンド
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72057520CDG1GN25-300FZ1-XC4A300ロッド先端めねじ金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする