SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
135種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70800627
CDG1LN32TF-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800636
CDG1LN32TF-25Z1-XC4B
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,290
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800645
CDG1LN32TF-25Z1-XC4C
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70802158
CDG1LN32TF-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,190
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70802167
CDG1LN32TF-25Z1-V-XC4B
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,890
¥
9,898
¥10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70802176
CDG1LN32TF-25Z1-V-XC4C
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70803689
CDG1LN32TF-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70803698
CDG1LN32TF-25Z1-W-XC4B
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70803707
CDG1LN32TF-25Z1-W-XC4C
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70805220
CDG1LN32TF-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥9,240
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70805229
CDG1LN32TF-25Z1-Q-XC4B
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,950
¥
9,898
¥10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70805238
CDG1LN32TF-25Z1-Q-XC4C
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥8,690
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70806744
CDG1LN32TF-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70806760
CDG1LN32TF-25FZ1-XC4B
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,290
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70806769
CDG1LN32TF-25FZ1-XC4C
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70808275
CDG1LN32TF-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70808284
CDG1LN32TF-50Z1-XC4B
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70808300
CDG1LN32TF-50Z1-XC4C
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,310
¥
7,498
¥8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70809806
CDG1LN32TF-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,460
¥
8,598
¥9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70809815
CDG1LN32TF-50Z1-V-XC4B
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,170
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70809824
CDG1LN32TF-50Z1-V-XC4C
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70811337
CDG1LN32TF-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,680
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70811346
CDG1LN32TF-50Z1-W-XC4B
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,390
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70811355
CDG1LN32TF-50Z1-W-XC4C
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70812868
CDG1LN32TF-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70812877
CDG1LN32TF-50Z1-Q-XC4B
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,220
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70812886
CDG1LN32TF-50Z1-Q-XC4C
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥8,970
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70814399
CDG1LN32TF-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70814408
CDG1LN32TF-50FZ1-XC4B
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70814417
CDG1LN32TF-50FZ1-XC4C
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,310
¥
7,498
¥8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70815930
CDG1LN32TF-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70815939
CDG1LN32TF-75Z1-XC4B
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,840
¥
9,798
¥10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70815948
CDG1LN32TF-75Z1-XC4C
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70817454
CDG1LN32TF-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,740
¥
8,798
¥9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70817470
CDG1LN32TF-75Z1-V-XC4B
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,440
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70817479
CDG1LN32TF-75Z1-V-XC4C
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥9,190
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70818985
CDG1LN32TF-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,960
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70818994
CDG1LN32TF-75Z1-W-XC4B
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,660
¥
10,980
¥12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70819010
CDG1LN32TF-75Z1-W-XC4C
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70820516
CDG1LN32TF-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥9,790
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70820525
CDG1LN32TF-75Z1-Q-XC4B
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70820534
CDG1LN32TF-75Z1-Q-XC4C
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥9,240
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70822047
CDG1LN32TF-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70822056
CDG1LN32TF-75FZ1-XC4B
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,840
¥
9,798
¥10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70822065
CDG1LN32TF-75FZ1-XC4C
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70823578
CDG1LN32TF-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70823587
CDG1LN32TF-100Z1-XC4B
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70823596
CDG1LN32TF-100Z1-XC4C
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70825109
CDG1LN32TF-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70825118
CDG1LN32TF-100Z1-V-XC4B
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,720
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった