SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN32-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
135種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71076025
CDG1GN32-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71076034
CDG1GN32-25Z1-XC4B
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,290
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71076050
CDG1GN32-25Z1-XC4C
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71077556
CDG1GN32-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,190
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71077565
CDG1GN32-25Z1-V-XC4B
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,890
¥
9,898
¥10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71077574
CDG1GN32-25Z1-V-XC4C
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71079087
CDG1GN32-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71079096
CDG1GN32-25Z1-W-XC4B
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71079105
CDG1GN32-25Z1-W-XC4C
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71080618
CDG1GN32-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥9,240
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71080627
CDG1GN32-25Z1-Q-XC4B
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,950
¥
9,898
¥10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71080636
CDG1GN32-25Z1-Q-XC4C
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥8,690
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71082149
CDG1GN32-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71082158
CDG1GN32-25FZ1-XC4B
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,290
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71082167
CDG1GN32-25FZ1-XC4C
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71083680
CDG1GN32-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71083689
CDG1GN32-50Z1-XC4B
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71083698
CDG1GN32-50Z1-XC4C
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,310
¥
7,498
¥8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71085204
CDG1GN32-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,460
¥
8,598
¥9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71085220
CDG1GN32-50Z1-V-XC4B
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,170
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71085229
CDG1GN32-50Z1-V-XC4C
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71086735
CDG1GN32-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,680
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71086744
CDG1GN32-50Z1-W-XC4B
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,390
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71086760
CDG1GN32-50Z1-W-XC4C
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71088266
CDG1GN32-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71088275
CDG1GN32-50Z1-Q-XC4B
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,220
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71088284
CDG1GN32-50Z1-Q-XC4C
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥8,970
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71089797
CDG1GN32-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71089806
CDG1GN32-50FZ1-XC4B
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71089815
CDG1GN32-50FZ1-XC4C
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,310
¥
7,498
¥8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71091328
CDG1GN32-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71091337
CDG1GN32-75Z1-XC4B
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,840
¥
9,798
¥10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71091346
CDG1GN32-75Z1-XC4C
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71092859
CDG1GN32-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,740
¥
8,798
¥9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71092868
CDG1GN32-75Z1-V-XC4B
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,440
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71092877
CDG1GN32-75Z1-V-XC4C
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥9,190
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71094390
CDG1GN32-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,960
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71094399
CDG1GN32-75Z1-W-XC4B
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,660
¥
10,980
¥12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71094408
CDG1GN32-75Z1-W-XC4C
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71095914
CDG1GN32-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥9,790
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71095930
CDG1GN32-75Z1-Q-XC4B
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71095939
CDG1GN32-75Z1-Q-XC4C
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥9,240
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71097445
CDG1GN32-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71097454
CDG1GN32-75FZ1-XC4B
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,840
¥
9,798
¥10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71097470
CDG1GN32-75FZ1-XC4C
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71098976
CDG1GN32-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71098985
CDG1GN32-100Z1-XC4B
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71098994
CDG1GN32-100Z1-XC4C
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71100507
CDG1GN32-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71100516
CDG1GN32-100Z1-V-XC4B
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,720
¥
10,980
¥12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった