SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN32TN-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
135種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71144878
CDG1GN32TN-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71144887
CDG1GN32TN-25Z1-XC4B
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,290
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71144896
CDG1GN32TN-25Z1-XC4C
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71146409
CDG1GN32TN-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,190
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71146418
CDG1GN32TN-25Z1-V-XC4B
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,890
¥
9,898
¥10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71146427
CDG1GN32TN-25Z1-V-XC4C
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71147940
CDG1GN32TN-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71147949
CDG1GN32TN-25Z1-W-XC4B
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71147958
CDG1GN32TN-25Z1-W-XC4C
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71149464
CDG1GN32TN-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥9,240
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71149480
CDG1GN32TN-25Z1-Q-XC4B
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,950
¥
9,898
¥10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71149489
CDG1GN32TN-25Z1-Q-XC4C
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥8,690
¥
7,898
¥8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71150995
CDG1GN32TN-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71151004
CDG1GN32TN-25FZ1-XC4B
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,290
¥
9,298
¥10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71151020
CDG1GN32TN-25FZ1-XC4C
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71152526
CDG1GN32TN-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71152535
CDG1GN32TN-50Z1-XC4B
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71152544
CDG1GN32TN-50Z1-XC4C
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,310
¥
7,498
¥8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71154057
CDG1GN32TN-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,460
¥
8,598
¥9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71154066
CDG1GN32TN-50Z1-V-XC4B
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,170
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71154075
CDG1GN32TN-50Z1-V-XC4C
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71155588
CDG1GN32TN-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,680
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71155597
CDG1GN32TN-50Z1-W-XC4B
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,390
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71155606
CDG1GN32TN-50Z1-W-XC4C
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71157119
CDG1GN32TN-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71157128
CDG1GN32TN-50Z1-Q-XC4B
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,220
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71157137
CDG1GN32TN-50Z1-Q-XC4C
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥8,970
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71158650
CDG1GN32TN-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71158659
CDG1GN32TN-50FZ1-XC4B
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,560
¥
9,598
¥10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71158668
CDG1GN32TN-50FZ1-XC4C
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,310
¥
7,498
¥8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71160174
CDG1GN32TN-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71160190
CDG1GN32TN-75Z1-XC4B
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,840
¥
9,798
¥10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71160199
CDG1GN32TN-75Z1-XC4C
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71161705
CDG1GN32TN-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,740
¥
8,798
¥9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71161714
CDG1GN32TN-75Z1-V-XC4B
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,440
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71161730
CDG1GN32TN-75Z1-V-XC4C
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥9,190
¥
8,398
¥9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71163236
CDG1GN32TN-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥9,960
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71163245
CDG1GN32TN-75Z1-W-XC4B
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,660
¥
10,980
¥12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71163254
CDG1GN32TN-75Z1-W-XC4C
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71164767
CDG1GN32TN-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥9,790
¥
8,898
¥9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71164776
CDG1GN32TN-75Z1-Q-XC4B
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71164785
CDG1GN32TN-75Z1-Q-XC4C
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥9,240
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71166298
CDG1GN32TN-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71166307
CDG1GN32TN-75FZ1-XC4B
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,840
¥
9,798
¥10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71166316
CDG1GN32TN-75FZ1-XC4C
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,580
¥
7,798
¥8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71167829
CDG1GN32TN-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71167838
CDG1GN32TN-100Z1-XC4B
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71167847
CDG1GN32TN-100Z1-XC4C
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥8,860
¥
7,998
¥8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71169360
CDG1GN32TN-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71169369
CDG1GN32TN-100Z1-V-XC4B
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,720
¥
10,980
¥12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった