High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN32TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN32TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN32TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN32TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71213724CDG1GN32TF-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71213740CDG1GN32TF-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
71213749CDG1GN32TF-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
71215255CDG1GN32TF-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71215264CDG1GN32TF-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71215280CDG1GN32TF-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71216786CDG1GN32TF-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
71216795CDG1GN32TF-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71216804CDG1GN32TF-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71218317CDG1GN32TF-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
9,240
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71218326CDG1GN32TF-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71218335CDG1GN32TF-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
71219848CDG1GN32TF-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71219857CDG1GN32TF-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
71219866CDG1GN32TF-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
71221379CDG1GN32TF-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71221388CDG1GN32TF-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
71221397CDG1GN32TF-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
71222910CDG1GN32TF-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
71222919CDG1GN32TF-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,170
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71222928CDG1GN32TF-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71224434CDG1GN32TF-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
71224450CDG1GN32TF-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71224459CDG1GN32TF-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71225965CDG1GN32TF-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
71225974CDG1GN32TF-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71225990CDG1GN32TF-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71227496CDG1GN32TF-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71227505CDG1GN32TF-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
71227514CDG1GN32TF-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
71229027CDG1GN32TF-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71229036CDG1GN32TF-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,840
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71229045CDG1GN32TF-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71230558CDG1GN32TF-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71230567CDG1GN32TF-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71230576CDG1GN32TF-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71232089CDG1GN32TF-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71232098CDG1GN32TF-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,660
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71232107CDG1GN32TF-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
71233620CDG1GN32TF-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
9,790
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
71233629CDG1GN32TF-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71233638CDG1GN32TF-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
9,240
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71235144CDG1GN32TF-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71235160CDG1GN32TF-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,840
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71235169CDG1GN32TF-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71236675CDG1GN32TF-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
71236684CDG1GN32TF-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71236700CDG1GN32TF-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71238206CDG1GN32TF-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71238215CDG1GN32TF-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,720
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする