曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-50FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-50FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-50FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-50FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71446404CDG1TN32-50FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446420CDG1TN32-50FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446429CDG1TN32-50FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446438CDG1TN32-50FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446447CDG1TN32-50FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446456CDG1TN32-50FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,660
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446465CDG1TN32-50FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446474CDG1TN32-50FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446490CDG1TN32-50FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446499CDG1TN32-50FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446508CDG1TN32-50FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446517CDG1TN32-50FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446526CDG1TN32-50FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446535CDG1TN32-50FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446544CDG1TN32-50FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446560CDG1TN32-50FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446569CDG1TN32-50FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446578CDG1TN32-50FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,660
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446587CDG1TN32-50FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446596CDG1TN32-50FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446605CDG1TN32-50FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446614CDG1TN32-50FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446630CDG1TN32-50FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446639CDG1TN32-50FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446648CDG1TN32-50FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446657CDG1TN32-50FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446666CDG1TN32-50FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446675CDG1TN32-50FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446684CDG1TN32-50FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446700CDG1TN32-50FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,660
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446709CDG1TN32-50FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446718CDG1TN32-50FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446727CDG1TN32-50FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446736CDG1TN32-50FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,770
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446745CDG1TN32-50FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,480
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446754CDG1TN32-50FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446770CDG1TN32-50FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446779CDG1TN32-50FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446788CDG1TN32-50FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446797CDG1TN32-50FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446806CDG1TN32-50FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446815CDG1TN32-50FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446824CDG1TN32-50FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446840CDG1TN32-50FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,930
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446849CDG1TN32-50FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446858CDG1TN32-50FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446867CDG1TN32-50FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446876CDG1TN32-50FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446885CDG1TN32-50FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71446894CDG1TN32-50FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,270
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする