曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-300FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-300FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-300FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-300FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)300ロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71553504CDG1TN32-300FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553520CDG1TN32-300FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553529CDG1TN32-300FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553538CDG1TN32-300FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553547CDG1TN32-300FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553556CDG1TN32-300FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553565CDG1TN32-300FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553574CDG1TN32-300FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553590CDG1TN32-300FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553599CDG1TN32-300FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553608CDG1TN32-300FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553617CDG1TN32-300FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553626CDG1TN32-300FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553635CDG1TN32-300FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553644CDG1TN32-300FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553660CDG1TN32-300FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553669CDG1TN32-300FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553678CDG1TN32-300FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553687CDG1TN32-300FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553696CDG1TN32-300FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553705CDG1TN32-300FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553714CDG1TN32-300FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553730CDG1TN32-300FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553739CDG1TN32-300FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553748CDG1TN32-300FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553757CDG1TN32-300FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553766CDG1TN32-300FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553775CDG1TN32-300FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553784CDG1TN32-300FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553800CDG1TN32-300FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553809CDG1TN32-300FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,770
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553818CDG1TN32-300FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553827CDG1TN32-300FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,220
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553836CDG1TN32-300FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,520
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553845CDG1TN32-300FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,230
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553854CDG1TN32-300FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,970
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553870CDG1TN32-300FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,970
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553879CDG1TN32-300FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,670
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553888CDG1TN32-300FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553897CDG1TN32-300FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553906CDG1TN32-300FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553915CDG1TN32-300FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553924CDG1TN32-300FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,980
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553940CDG1TN32-300FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,680
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553949CDG1TN32-300FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,430
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553958CDG1TN32-300FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553967CDG1TN32-300FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553976CDG1TN32-300FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553985CDG1TN32-300FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71553994CDG1TN32-300FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする