チェーンスタンド(チェーン内蔵)

チェーンスタンド(チェーン内蔵) - エスコ

チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!

材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム質量(kg)約3.1チェーン長(m)2.5サイズ(mm)63×870(H)内容量1組(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449428EA983FT-381ベース:300、リング:約35
オープン
7,060
7,766(税込)
翌日出荷
返品不可
70449437EA983FT-382ベース:300、リング:35
オープン
7,060
7,766(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする