エスコ
ステンレス線(5kg)
材質
SUS304
質量(kg)
5
内容量
1巻
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
番手
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70448134
EA951AR-26A
約120
12
約2.6
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448150
EA951AR-32A
約75
10
約3.2
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448159
EA951AR-40A
約50
8
約4.0
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください