エスコ
ステンレス線
材質
SUS304
質量(kg)
1
内容量
1巻
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
約16
約24
約40
約63
約112
約199
約328
線径(mm)
選択してください
約0.7
約0.9
約1.2
約1.6
約2.0
約2.6
約3.2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
番手
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70448064
EA951AH-10A
約328
22
約0.7
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448080
EA951AH-12A
約199
20
約0.9
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448089
EA951AH-13A
約112
18
約1.2
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448098
EA951AH-14A
約63
16
約1.6
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448107
EA951AH-15A
約40
14
約2.0
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448116
EA951AH-16A
約24
12
約2.6
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌日出荷
返品不可
70448125
EA951AH-17A
約16
10
約3.2
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください