曜日別特売

ツールキャビネット

ツールキャビネット - エスコツールキャビネット - エスコ

鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。

材質スチール質量(kg)11.1耐荷重(kg/段)引出し:5引出し数3引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H)鍵付ロック機構ロッキングバー2本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447888EA956A-9B
オープン
24,000
26,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする