曜日別特売

ストレートドリル(HSS)

ストレートドリル(HSS) - エスコ
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック内容量1本
注意
※ステンレスへの穴あけは必ず潤滑液をご使用ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70446156EA824AB-1.54018径:1.5
オープン
535
589(税込)
翌日出荷
返品不可
70446165EA824AB-2.04924径:2.0
オープン
535
589(税込)
翌日出荷
返品不可
70446174EA824AB-2.55730径:2.5
オープン
535
589(税込)
翌日出荷
返品不可
70446190EA824AB-3.06133径:3.0
オープン
490
539(税込)
8日以内出荷
返品不可
70446199EA824AB-3.26536径:3.2
オープン
445
490(税込)
翌日出荷
返品不可
70446208EA824AB-3.57039径:3.5
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
70446217EA824AB-4.07543径:4.0
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
70446226EA824AB-4.27543径:4.2
オープン
535
589(税込)
翌日出荷
返品不可
70446235EA824AB-4.58047径:4.5
オープン
585
644(税込)
翌日出荷
返品不可
70446244EA824AB-5.08652径:5.0
オープン
710
781(税込)
翌日出荷
返品不可
70446260EA824AB-5.59357径:5.5
オープン
710
781(税込)
翌日出荷
返品不可
70446269EA824AB-6.09357径:6.0
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
70446278EA824AB-6.510163径:6.5
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
70446287EA824AB-7.010969径:7.0
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
70446296EA824AB-8.011775径:8.0
オープン
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
70446305EA824AB-8.511775径:8.5
オープン
1,150
1,265(税込)
翌日出荷
返品不可
70446314EA824AB-9.012581径:9.0
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
70446330EA824AB-9.512581径:9.5
オープン
1,330
1,463(税込)
翌日出荷
返品不可
70446339EA824AB-10.013387径:10.0
オープン
1,510
1,661(税込)
翌日出荷
返品不可
70446348EA824AB-11.014294径:11.0
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
70446357EA824AB-12.0151101径:12.0
オープン
1,780
1,958(税込)
翌日出荷
返品不可
70446366EA824AB-13.0151101径:13.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70446366EA824AB-13.048571777EA824FT-13.0EA824AB-13.0 ストレートドリル エスコ 48571777ストレートドリルエスコ1本(5本)
11,800
税込12,980
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする