曜日別特売

ダストボックス

ダストボックス - エスコダストボックス - エスコダストボックス - エスコダストボックス - エスコダストボックス - エスコダストボックス - エスコ

本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。

容量(L)6.6サイズ(mm)202×202×318(H)材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン質量(g)883 (1個あたり)内容量1個(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447565EA995AA-6126.6202×202×318(H)
オープン
6,840
7,524(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする