曜日別特売
EA995AA-612 ダストボックス エスコ 70447565

EA995AA-612 ダストボックス エスコ 70447565
EA995AA-612 ダストボックス エスコ 70447565
EA995AA-612 ダストボックス エスコ 70447565
EA995AA-612 ダストボックス エスコ 70447565
EA995AA-612 ダストボックス エスコ 70447565
EA995AA-612 ダストボックス エスコ 70447565

ダストボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個(3個)
注文コード
70447565
品番
EA995AA-612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,524
販売価格(税別)
¥6,840

本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。

容量(L)
6.6
サイズ(mm)
202×202×318(H)
材質
カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
色
茶
質量(g)
883 (1個あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする