曜日別特売

ステップドリル(スパイラル)

ステップドリル(スパイラル) - エスコ

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。

材質HSS(ハイス)被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック内容量1本
注意
※画像はEA825SB-72です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70448195EA825SB-71654・5・6・7・8・9・10・11・126
5,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
70448229EA825SB-741074・6・9・12・15・18・21・24・27・30・33・36・3910
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70448220EA825SB-731004・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・3010
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70448195EA825SB-7148157578EA825SB-61EA825SB-71 ステップドリル(スパイラル) エスコ 48157578ステップドリル(スパイラル)エスコ1本
8,170
税込8,987
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70448229EA825SB-7448157605EA825SB-64EA825SB-74 ステップドリル(スパイラル) エスコ 48157605ステップドリル(スパイラル)エスコ1本
26,500
税込29,150
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする